PIRŠTINĖS ATSPARIOS KARŠČIUI, D9

PIRŠTINĖS ATSPARIOS KARŠČIUI, D9
PIRŠTINĖS ATSPARIOS KARŠČIUI, D9
PIRŠTINĖS ATSPARIOS KARŠČIUI, D9
  • Dydis: 9
  • Standartai: EN 388, EN 407
  • Kategorija: II
  • Medžiaga: Kevlar®
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Puikios pirštinės, atsparios karščiui ir įpjovimams.


  • Besiūlės pirštinių dalys yra Kevlaro pluošto su storo trikotažinio medvilninio audinio pamušalu.
  • Ilgi rankogaliai (13 cm) yra iš ugniai atsparaus audeklo.
  • Atsparumas kontaktiniam karščiui +350 °C.