DARBO SAUGADarbo pirštinėsDarbo pirštinėsVienkartinės pirštinės PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS GRIP, ORANŽINĖS

PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS GRIP, ORANŽINĖS

PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS GRIP, ORANŽINĖS
	PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS GRIP, ORANŽINĖS
	PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS GRIP, ORANŽINĖS
  • Spalva: Oranžinė
  • Medžiaga: Nitrilas
  • Vidaus apdaila: Be miltelių
  • Standartai: EN 374, EN 420
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Spalva
Oranžinė
Medžiaga
Nitrilas
Vidaus apdaila
Be miltelių
Standartai
EN 374, EN 420
Kategorija
III
Bendras ilgis
240 mm
Piršto medžiagos storis (lygi)
0.18 mm
Piršto medžiagos storis (su tekstūra)
0.27 mm
Delno medžiagos storis (su tekstūra)
0.23 mm
Riešo medžiagos storis (lygi)
0.11 mm
Tolerancija, medžiagos storio (+/-)
0.01 mm