PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS, MĖLYNOS

PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS, MĖLYNOS
PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS, MĖLYNOS
PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS, MĖLYNOS
  • Spalva: Mėlyna
  • Medžiaga: Nitrilas
  • Vidaus apdaila: Be miltelių, Chlorintos
  • Standartai: ISO 21420, EN 374
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Spalva
Mėlyna
Medžiaga
Nitrilas
Vidaus apdaila
Be miltelių, Chlorintos
Standartai
ISO 21420, EN 374
Kategorija
III
Bendras ilgis
240 mm
Medžiagos storis
0.06 mm
Tolerancija, medžiagos storio (+/-)
0.02 mm