PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS, JUODOS

PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS, JUODOS
PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS, JUODOS
PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS, JUODOS
  • Spalva: Juoda
  • Medžiaga: Nitrilas
  • Vidaus apdaila: Be miltelių, Chloruota
  • Standartai: EN 374, EN 420
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Spalva
Juoda
Medžiaga
Nitrilas
Vidaus apdaila
Be miltelių, Chloruota
Standartai
EN 374, EN 420
Kategorija
III
Bendras ilgis
240 mm
Medžiagos storis
0.12 mm
Piršto medžiagos storis (su tekstūra)
0.15 mm
Delno medžiagos storis (su tekstūra)
0.12 mm
Riešo medžiagos storis (lygi)
0.08 mm
Tolerancija, medžiagos storio (+/-)
0.03 mm