@@ PISTOLETAS POWERBOND KLIJAMS

@@ PISTOLETAS POWERBOND KLIJAMS
@@ PISTOLETAS POWERBOND KLIJAMS
@@ PISTOLETAS POWERBOND KLIJAMS
  • Medžiaga: ALU/PLA
  • Spalva: Raudona
  • Produkto svoris, kg: 1871
  • Bendras ilgis [mm]: 296
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Medžiaga
ALU/PLA
Spalva
Raudona
Produkto svoris, kg
1871 g
Bendras ilgis [mm]
296 mm
Plotis
91 mm