PISTOLETAS TŪTELĖMS MAX 150-330ML

PISTOLETAS TŪTELĖMS MAX 150-330ML
PISTOLETAS TŪTELĖMS MAX 150-330ML
PISTOLETAS TŪTELĖMS MAX 150-330ML
  • Medžiaga: Stiklo pluoštu armuotas poliamidas
  • Su matuokle / padėties indikatoriumi: Taip
  • Išspaudimo atstumas per vieną taktą: 3.5
  • Stūmimo jėga / sąlygos: 5000 N / spaudimo jėga 100 N
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Pistoletas cheminių medžiagų dozavimui iš tūtelių


Tinka 150 ml, 280 ml, 320 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml ir silikoninėms kasetėms išspausti


Greitas, patikimas ir švarus tepimas


Mėgintuvėlis / padėties indikatorius su mastelio keitimu

Išvengiama dozavimo klaidų (skalė = skiedinio tūris)


Dozavimo pistoleto korpusas + išspaudimo rankena + kasetės laikiklis: stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas

  • Lengvas ir labai stabilus
  • Lengvas valdymas ir tikslus darbas
  • Patvari technologija


Dozavimo pistoleto rankena

Apsauga nuo lašėjimo ir kasetės įtempimo atpalaidavimas įjungiamas pistoleto rankena


Reguliavimo varžtas mechanizmo nusidėvėjimui kompensuoti

  • Išplečiamas pistoleto naudojimo laikas
  • Dėl nusidėvėjimo neprarandamas našumas