PJŪKLELIS METALUI 100X1.0,25VNT.

PJŪKLELIS METALUI 100X1.0,25VNT.
PJŪKLELIS METALUI 100X1.0,25VNT.
PJŪKLELIS METALUI 100X1.0,25VNT.
  • Darbinis ilgis: 75
  • Mažiausias / didžiausias atstumas tarp dantukų: 1.2-2.6 mm
  • Ypač tinka: Thin sheet metals, Thick metal sheets, Aluminium, Non-ferrous metal
  • Tinka: Stainless steel, sheet metals and profiles
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Darbinis ilgis
75 mm
Mažiausias / didžiausias atstumas tarp dantukų
1.2-2.6 mm
Ypač tinka
Thin sheet metals, Thick metal sheets, Aluminium, Non-ferrous metal
Tinka
Stainless steel, sheet metals and profiles
Mažiausias / didžiausias medžiagos storis
1-10 mm
Vienetų skaičius
25 vnt.
Tvirtinimo jungties tipas
T jungtis
Bendras ilgis
100 mm