TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasInkaraiPlastikiniaiPLASTIKINIS UNIVERSALUS INKARAS PA W-ZX ZEBRA SHARK

PLASTIKINIS UNIVERSALUS INKARAS PA W-ZX ZEBRA SHARK

PLASTIKINIS UNIVERSALUS INKARAS PA W-ZX ZEBRA SHARK
PLASTIKINIS UNIVERSALUS INKARAS PA W-ZX ZEBRA SHARK
PLASTIKINIS UNIVERSALUS INKARAS PA W-ZX ZEBRA SHARK
  • Inkaro skersmuo: 12
  • Inkaro ilgis [mm]: 66
  • Vardinis grąžto skersmuo (d 0): 12
  • Mažiausias reikiamas sraigto skersmuo: 8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Inkaro skersmuo
12 mm
Inkaro ilgis [mm]
66 mm
Vardinis grąžto skersmuo (d 0)
12 mm
Mažiausias reikiamas sraigto skersmuo
8 mm
Didžiausias reikiamas sraigto skersmuo
10 mm
Įterpimo gylis (h s)
65 mm
Atstumas nuo atbrailos (a r)
65 mm
Gręžtinės angos gylis (t)
80 mm
Didžiausias tvirtinimo aukštis (d a) / sąlyga
Priklauso nuo sraigto ilgio
Reikiamas sraigto ilgis (l s)
Pridedamosios dalies storis (+ gipso/izoliacijos storis
Spalva
Raudonai ruda