PLOKŠTUMŲ HERMETIKAS DOS

PLOKŠTUMŲ HERMETIKAS DOS
PLOKŠTUMŲ HERMETIKAS DOS
PLOKŠTUMŲ HERMETIKAS DOS
  • Turinio svoris: 50
  • Cheminė bazė: Dimetilakrilesteris
  • Visiško kietėjimo / stingimo sąlygos: Kontaktas su metalo paviršiais ir deguonies nebuvimas
  • Tankis / sąlygos: 1.05 g/cm³ / pagal DIN EN ISO 2811-1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Visi filtrai
Pakuotė
Turinio svoris
50 g
Cheminė bazė
Dimetilakrilesteris
Visiško kietėjimo / stingimo sąlygos
Kontaktas su metalo paviršiais ir deguonies nebuvimas
Tankis / sąlygos
1.05 g/cm³ / pagal DIN EN ISO 2811-1
Mažiausias / didžiausias funkcinis stipris
3-6 h
Mažiausias / didžiausias galutinis stipris
6 h-24 h
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
nuo 5 iki 35 °C
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-55 iki 150 °C
Mažiausia pliūpsnio temperatūra
100 °C
Vyraujantis sukimo momentas
DIN EN 15865
Mažiausias pajudėjimo momentas
8 Nm
Pajudėjimo momento sąlygos
DIN EN 15865
Laikymo trukmė po pagaminimo / sąlygos
18 mėn. / kambario temperatūroje
Be silikono
Taip
Be tirpiklių
Taip