PNEUMATINIS ŠLIFUOKLIS DSF10 L330MM

PNEUMATINIS ŠLIFUOKLIS DSF10 L330MM
PNEUMATINIS ŠLIFUOKLIS DSF10 L330MM
PNEUMATINIS ŠLIFUOKLIS DSF10 L330MM
  • Didžiausias tuščiosios eigos greitis: 15000
  • Išėjimo galia: 317
  • Mažiausias žarnos vidaus skersmuo: 9
  • Prietaiso svoris: 0.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Didžiausias tuščiosios eigos greitis
15000 rpm
Išėjimo galia
317 W
Mažiausias žarnos vidaus skersmuo
9 mm
Prietaiso svoris
0.5 kg
Oro sąnaudos
94 l/min
Jungties sriegis
1/4"
Produkto svoris, kg
730 g
Šlifavimo juostos plotis
12 mm
Šlifavimo juostos ilgis
330 mm
Garso slėgio lygis
85 dB
Plotis
38 mm