PNEUMATINIS KABIŲ KALIMO PISTOLETAS

PNEUMATINIS KABIŲ KALIMO PISTOLETAS
PNEUMATINIS KABIŲ KALIMO PISTOLETAS
PNEUMATINIS KABIŲ KALIMO PISTOLETAS
  • Mažiausias / didžiausias kabės ilgis: 4-16 mm
  • Kabės nugarėlės plotis: 12.8
  • Dėtuvės talpa: 157
  • Oro sąnaudos vienam smūgiui: 0.3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Mažiausias / didžiausias kabės ilgis
4-16 mm
Kabės nugarėlės plotis
12.8 mm
Dėtuvės talpa
157 vnt.
Oro sąnaudos vienam smūgiui
0.3 l
Prietaiso svoris
0.7 kg
Oro pajungimo sriegis
R 1/4 inch
Bendras ilgis
238 mm
Plotis
42 mm
Aukštis
152 mm
Mažiausias / didžiausias darbo slėgis
4-7 bar
Mažiausias žarnos vidaus skersmuo
6 mm
Mažiausias kabės ilgis
4 mm
Didžiausias kabės ilgis
16 mm