ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiPneumatiniai įrankiaiPneumatiniai veržliasūkiaiPNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1/2" BASIC
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1/2" BASIC
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1/2" BASICPNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1/2" BASIC
- Griebtuvas: 1/2" išorinis kvadratas
- Didžiausias darbinis sukimo momentas: 850
- Didžiausias atlaisvinimo sukimo momentas: 1350
- Garso slėgio lygis: 93.8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Pneumatinis smūginis veržliasukis
DSS 1/2" Premium BASIC
Aukštos kokybės smūginis veržliasukis tvirtu, stiklo pluoštu sutvirtintu plastikiniu korpusu, pasižymintis didesniu nei vidutiniu našumu ir patobulintomis funkcijomis
- Puikus galios ir svorio santykis
- Iki maks. 1350 Nm atsukimo momentas, kai svoris 2,0 kg
- Patikimos didžiausios našumo vertės ir ilgas tarnavimo laikas
- Aukštos kokybės smūginis mechanizmas su unikalių 7 diskų varikliu
- 4 pakopų galios nustatymas su patogiu reversavimu viena ranka užtikrina optimalų ir patogų reguliavimą atitinkamam darbui
- Geras valdymas su neslystančia rankena optimaliam valdymui
- Labai ergonomiška minkšta rankena su jautriu gaiduku ir integruotu duslintuvu
Pastaba:
- Rekomenduojamas didžiausias varžto dydis: M16
- Smūginiai veržliasukiai nėra sukimo momento matuokliai. Po priveržimo smūginiu veržliasukiu reikia patikrinti jungtis, kurioms reikalingas tam tikras sukimo momentas, naudojant dinamometrinį raktą.
- Kai smūginis veržliasukis naudojamas reguliariai (pvz., ratams montuoti), per oro įleidimo angą reikia įpilti šiek tiek alyvos, o per tepalo ėmiklį kas mėnesį įpilti maždaug 2 paspaudimus pavarų tepalo
- Į komplektą pneumatinė jungtis neįeina
