PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1" PREMIUM POWER

PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1" PREMIUM POWER
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1" PREMIUM POWER
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1" PREMIUM POWER
  • Griebtuvas: 1" išorinis kvadratas
  • Didžiausias darbinis sukimo momentas: 1850
  • Didžiausias atlaisvinimo sukimo momentas: 2712
  • Garso slėgio lygis: 106
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Visi filtrai
Pakuotė

Pneumatinis smūginis veržliasukis

DSS 1" Premium Power


Puikus galios ir svorio santykis

Iki 2712 Nm maksimalus atsukimo momentas, kai svoris 8,1 kg


Iš darbo zonos šalinamas oras

Apsaugo nuo dulkių ir nešvarumų patekimo į įrankio vidų


Patikimos, maksimalios našumo vertės ir ilgas tarnavimo laikas

Aukštos kokybės dvigubas smūginis mechanizmas ir cilindras su subalansuotu 6 diskų varikliu


Geras valdymas su neslystančia rankena, optimalus valdymas ir žemas garso lygis

Labai ergonomiška minkšta rankena su jautriu gaiduku ir integruotu duslintuvu


Optimalus ir patogus pritaikymas bet kokiam darbui bet kuriuo metu

3 pakopų galios nustatymas sukimosi pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę režimui


Pastaba:

  • Rekomenduojamas didžiausias varžtų dydis: M38
  • Smūginiai veržliasukiai nėra sukimo momento matuokliai. Po priveržimo smūginiu veržliasukiu reikia patikrinti jungtis, kurioms reikalingas tam tikras sukimo momentas, naudojant dinamometrinį raktą.
  • Kai smūginis veržliasukis naudojamas reguliariai (pvz., ratams montuoti), per oro įleidimo angą reikia įpilti šiek tiek alyvos, o per tepalo ėmiklį kas mėnesį įpilti maždaug 2 kartus pavarų tepalo
  • Į komplektą pneumatinė jungtis neįeina