PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 3/4" PREMIUM POWER

PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 3/4" PREMIUM POWER
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 3/4" PREMIUM POWER
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 3/4" PREMIUM POWER
  • Griebtuvas: 3/4" išorinis kvadratas
  • Didžiausias darbinis sukimo momentas: 1550
  • Didžiausias atlaisvinimo sukimo momentas: 1680
  • Garso slėgio lygis: 88.2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Visi filtrai
Pakuotė

Pneumatinis smūginis veržliasukis

DSS 3/4" Premium Power


Aukštos kokybės smūginis veržliasukis tvirtu, stiklo pluoštu sutvirtintu plastikiniu korpusu, pasižymintis didesniu nei vidutiniu našumu ir patobulintomis funkcijomis.


Puikus galios ir svorio santykis

Iki 1680 Nm maksimalus atsukimo momentas, kai svoris 3,18 kg


Patikimas didžiausios galios lygis ir ilgas tarnavimo laikas

Aukštos kokybės dvigubas smūginis mechanizmas ir cilindras su subalansuotu 6 lėkščių varikliu


Optimalus ir patogus pritaikymas bet kokiam darbui, bet kuriuo metu

4 pakopų galios nustatymas pagal laikrodžio rodyklę su patogiu valdymu viena ranka


Geras valdymas ir optimali kontrolė

Itin ergonomiška minkšta rankena su jautriu gaiduku


Pastaba:

  • Rekomenduojamas didžiausias varžtų dydis: M32
  • Smūginiai veržliasukiai nėra sukimo momento matuokliai. Po priveržimo smūginiu veržliasukiu reikia patikrinti jungtis, kurioms reikalingas tam tikras sukimo momentas, naudojant dinamometrinį raktą.
  • Kai smūginis veržliasukis naudojamas reguliariai (pvz., ratams montuoti), per oro įleidimo angą reikia įpilti šiek tiek alyvos, o per tepalo ėmiklį kas mėnesį įpilti maždaug 2 kartus pavarų tepalo
  • Į komplektą pneumatinė jungtis neįeina