PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DWSS 1/2" COMPACT

PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DWSS 1/2" COMPACT
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DWSS 1/2" COMPACT
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DWSS 1/2" COMPACT
  • Jungties tipas: 1/2" išorinis kvadratas
  • Didžiausias sukimo momentas: 610
  • Didžiausias atlaisvinimo sukimo momentas: 850
  • Vibracija: 8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Universalus smūginis veržliaraktis tvirtu aliuminio korpusu, pasižymintis dideliu našumu ir patogiomis funkcijomis


  • Puikus galios ir svorio santykis
  • Iki maks. 850 Nm sukimo momentas, o svoris vos 1,4 kg
  • Labai patogus, produktyvus darbas
  • Itin atsparus smūgiavimo mechanizmas
  • 3-jų pakopų galios nustatymas sukantis prieš ir pagal laikrodžio rodyklę su patogiu reguliavimu viena ranka, visada užtikrinantis optimalų, naudotojui patogų reguliavimą atitinkamam darbui
  • Puikus patogumas ir optimalus valdymas
  • Ergonomiška rankena su minkštais sukibimo komponentais ir tiksliu gaiduku
  • Rankena reguliuojama be įrankių, fiksuojama 45° kampu
  • Laisvai pasirenkama ištraukiamo oro srauto kryptis - ištraukiamas oras su alyva visada gali būti nuvedamas toliau nuo naudotojo ir ruošinio


Pastabos

  • Rekomenduojamas didžiausias varžtų dydis: M14
  • Smūginiai veržliarakčiai nėra dinamometriniai veržliarakčiai. Priveržus smūginiu veržliarakčiu, jungtis, kurioms reikalingas tam tikras sukimo momentas, reikia patikrinti sukimo momento matavimo prietaisu
  • Jei smūginiu veržliarakčiu naudojamasi reguliariai, per oro įleidimo angą kasdien reikia įpilti šiek tiek alyvos
  • Komplekte oro žarnos jungties nėra