POVERŽLĖ 41 PROFILIUI KARŠTAI CINKUOTA

POVERŽLĖ 41 PROFILIUI KARŠTAI CINKUOTA
POVERŽLĖ 41 PROFILIUI KARŠTAI CINKUOTA
POVERŽLĖ 41 PROFILIUI KARŠTAI CINKUOTA
  • Ertmės skersmuo [mm]: 14
  • Tinka montavimo bėgeliui: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm
  • Plotis [mm]: 30
  • Bendras ilgis [mm]: 29
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Ertmės skersmuo [mm]
14 mm
Tinka montavimo bėgeliui
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm
Plotis [mm]
30 mm
Bendras ilgis [mm]
29 mm
Storis [mm]
6 mm
Aukštis [mm]
10 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Termodifuzinis
Svoris [g]
80 g