POVERŽLĖ PLEIŠTINĖ 17X30,7X3,7 DPE
POVERŽLĖ PLEIŠTINĖ 17X30,7X3,7 DPEPOVERŽLĖ PLEIŠTINĖ 17X30,7X3,7 DPE
Produkto Nr. 0401 770 016
EAN 4046778787404
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
W.TEC serijos pleištinė poveržlė
Plati forma
Pleištinė fiksavimo poveržlė – efektyviai apsaugo iš šono apkrautas, vibruojančias sraigtines jungtis ir sraigtines jungtis nuo savaiminio apsisukimo
Bendra:
Užfiksuokite poveržlę pagal DIN 25201, kad išvengtumėte šoninių jungčių, vibruojančių sraigtinių ir svyruojančių sraigtinių jungčių atsipalaidavimo.
Atsparumas korozijai:
600 & h netauriųjų metalų korozija pagal DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – palyginimui: 96& h geltonai cinkuotas (A2C)
Funkcija:
Pleišto paviršiaus nuolydis tarp dviejų užrakto poveržlių užtikrina itin saugų fiksavimą. Sraigtinė jungtis užfiksuojama iš anksto įtempus, o ne dėl trinties.
Privalumai:
- Lengva surinkti ir išardyti (pleištinės užrakto poveržlės jau suklijuotos poromis)
- Išbandyta varžtų laikiklio sistema (fiksavimo elementai, neleidžiantys atsukti), esant dideliam ir mažam įtempimui
- Ypač tinka dinaminei apkrovai – net ir naudojant su tepalais
- Galima pakartotinai naudoti kelis kartus neprarandant kokybės
- Švelnus paviršiams
- Taip pat gali būti naudojamas su didelio stiprumo varžtais 8.8, 10.9 ir 12.9 bei atitinkamomis veržlėmis
- Galima įsigyti iš nerūdijančio plieno arba plieno (kitų medžiagų galima įsigyti pagal užsakymą)
- Su siauru ir plačiu kontaktiniu paviršiumi