POVERŽLĖS DIDELIU DIAMETRU DIN 522 A2

POVERŽLĖS DIDELIU DIAMETRU DIN 522 A2
POVERŽLĖS DIDELIU DIAMETRU DIN 522 A2
POVERŽLĖS DIDELIU DIAMETRU DIN 522 A2
  • Standartai: DIN 522
  • Medžiaga: A2
  • Paviršius: Nepadengtas
  • Atitinka RoHS: Taip
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Standartai
DIN 522
Medžiaga
A2
Paviršius
Nepadengtas
Atitinka RoHS
Taip
Tinkamas sraigto sriegis
M6
Vidaus skersmuo
6.4 mm
Išorės skersmuo
15 mm
Storis
1.5 mm