TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsPoveržlėsStandartinės<=140HVPOVERŽLĖS ISO 7089/DIN 125 140 HV KARŠTO CINKAVIMO
ISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ M14 140HV KARŠTO CINKO DANGA
ISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ M14 140HV KARŠTO CINKO DANGAISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ M14 140HV KARŠTO CINKO DANGA
Produkto Nr. 0407 000 14
EAN 4045727423073
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Plokščia poveržlė šešiakampiams varžtams ir veržlėms
DIN 125, karštai cinkuotas plienas, kietumo klasė 140 HV
- ∅ < 16 mm A forma
- ∅ > 16 mm B forma
Pastaba:
Pagal nustatytą kriterijų sąrašą statiniams atitikties deklaracijos (iš gamintojo) neišduodamos