TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsPoveržlėsStandartinės<=140HVPOVERŽLĖS ISO 7089/DIN 125 140 HV KARŠTO CINKAVIMO
ISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ M6 140HV KARŠTO CINKO DANGA
ISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ M6 140HV KARŠTO CINKO DANGAISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ M6 140HV KARŠTO CINKO DANGA
Produkto Nr. 0407 000 6
EAN 04070006090
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Plokščia poveržlė šešiakampiams varžtams ir veržlėms
DIN 125, karštai cinkuotas plienas, kietumo klasė 140 HV
- ∅ < 16 mm A forma
- ∅ > 16 mm B forma
Pastaba:
Pagal nustatytą kriterijų sąrašą statiniams atitikties deklaracijos (iš gamintojo) neišduodamos