TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsPoveržlėsPakeistos geometrijosPlačiosPOVERŽLĖS ISO 7089/DIN 125 200 HV CINKO LAMELIŲ DANGA
ISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ D10 200HV ZFSH
ISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ D10 200HV ZFSHISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ D10 200HV ZFSH
Produkto Nr. 4641 406 10
EAN 4056807617633
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Cinko dribsnių dangos yra korozijai atsparios dangos be chromo (VI), skirtos komercinių transporto priemonių surinkimui, statybos technikai, žemės ūkio transporto priemonėms ir įrangai bei visoms kitoms sritims, kuriose reikia apsaugos nuo korozijos transporto priemonių gamybos lygiu.
Korozijos atsparumas ZFSH:
- Skersmuo ≥ M6 – **480 valandų** (*valandos be korozijos baziniame metale vietose be sriegio, atliekant druskos purškimo testą pagal ISO 9227 NSS*)
- Skersmuo ≥ M10 – **720 valandų** (*pagal tą patį testavimo standartą*)
Šie yra **orientaciniai dydžiai*