TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsPoveržlėsStandartinės200HVPOVERŽLĖS ISO 7089/DIN 125 225 HV CINKUOTOS
ISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ M6 200HV KARŠTO CINKO DANGA
ISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ M6 200HV KARŠTO CINKO DANGAISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ M6 200HV KARŠTO CINKO DANGA
Produkto Nr. 0407 009 106
EAN 4058794032611
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Plokščia poveržlė be nuožulnumo
DIN EN ISO 7089, karštai cinkuotas plienas, kietumo klasė 200 HV
- Pakeičia DIN 125
- 200 HV kietumo klasės poveržles galima naudoti kartu su ≤ 8,8 stiprumo klasės varžtais ir ≤ 8 stiprumo klasės veržlėmis
Pastaba:
Nurodyti matmenys nėra privalomi. Galimi techniniai pakeitimai!