TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsPoveržlėsStandartinės200HVPOVERŽLĖS ISO 7089/DIN 125 225 HV CINKUOTOS
ISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ 12.0 300HV KARŠTO CINKO DANGA
ISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ 12.0 300HV KARŠTO CINKO DANGAISO 7089/DIN 125 POVERŽLĖ 12.0 300HV KARŠTO CINKO DANGA
Produkto Nr. 0407 009 412
EAN 4053479267944
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Plokščia poveržlė
DIN EN ISO 7089, karštai cinkuotas plienas (TZN), kietumo klasė 300 HV
- Pakeičia DIN 125
- 300 HV kietumo klasės poveržles galima naudoti kartu su ≤ 10,9 savybių klasės varžtais ir ≤ 10 savybių klasės veržlėmis.
Pastaba:
Nurodyti matmenys nėra privalomi. Galimi techniniai pakeitimai!