PRECIZ. ANTGALIŲ RINK. 29VNT.

PRECIZ. ANTGALIŲ RINK. 29VNT.
PRECIZ. ANTGALIŲ RINK. 29VNT.
PRECIZ. ANTGALIŲ RINK. 29VNT.
  • Vienetų kiekis rinkinyje: 29
  • Produkto svoris, kg: 143
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Precizinių galvučių ir tikslaus atsuktuvo rinkinys, 29 vnt.


• 1K rankena su centravimo atrama

• Chromuotas suapvalintas laikiklis

• Gausus antgalių asortimentas

• Plastikinė dėžutė su išstumiama kasete ir lankstu

• Idealiai tinka naudoti elektronikoje bei preciziniams darbams


Komplekte:


•1 tikslusis atsuktuvas, skirtas 4 mm antgaliams

•Po 1 antgalį: 4 mm TX4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15

•Po 1 antgalį: 4 mm su grioveliu 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm

•Po 1 antgalį: 4 mm su įleistine galvute PH00, 0, 1, 2, PZ0, PZ1

•Po 1 antgalį: 4 mm šešiakampis

•Lizdinis antgalis: 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm

•Po 1 antgalį: 4 mm trisparnis TW1.5, TW2

•Po 1 antgalį: 4 mm penkiakampės žvaigždės 1, 5