PRIEŠGAISRINIS GIPSO MIŠINYS FP/EX 20L

PRIEŠGAISRINIS GIPSO MIŠINYS FP/EX 20L
PRIEŠGAISRINIS GIPSO MIŠINYS FP/EX 20L
PRIEŠGAISRINIS GIPSO MIŠINYS FP/EX 20L
  • Turinio svoris: 15
  • Talpykla: Maišas
  • Spalva: Balta
  • Atsparumo ugniai klasė: EI240
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

FP skiedinys


Priešgaisrinis skiedinys gipso pagrindu. Tiekiamas miltelių pavidalu, jo sudėtyje yra neorganinių junginių ir perlito. Skirtas mišrių perėjimų sandarinimui ugniai atspariu skiediniu.

  • Sandarina nuo ugnies ir dūmų
  • Mažai išsiskiria pavojingų medžiagų
  • Geras sukibimas su daugeliu paviršių: Betonas, mūras, plytos, Leca, gipso kartonas ir kt.
  • 1 % išsiplėtimas kietėjimo metu
  • Mechaninis atsparumas be armatūros
  • Tarpai nuo 0 mm
  • Atsparumas ugniai iki EI 240