PRIEŽIŪROS ALYVA MULTI

PRIEŽIŪROS ALYVA MULTI
PRIEŽIŪROS ALYVA MULTI
PRIEŽIŪROS ALYVA MULTI
  • Cheminė bazė: Mineralinė alyva
  • Spalva: Šviesiai geltona, permatoma
  • Mažiausia / didžiausia apdorojimo temperatūra (taikoma indeliui): -10 iki 40 °C
  • Mažiausia / didžiausia temperatūra: -30 iki 130 °C
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Cheminė bazė
Mineralinė alyva
Spalva
Šviesiai geltona, permatoma
Mažiausia / didžiausia apdorojimo temperatūra (taikoma indeliui)
-10 iki 40 °C
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-30 iki 130 °C
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
24 mėn.
Mažiausia apdorojimo temperatūra (taikoma indeliui)
-10 °C
Purškimo galvutės tipas
Standartinis
Didžiausia apdorojimo temperatūra (taikoma indeliui)
40 °C
Mažiausia temperatūra
-30 °C
Didžiausia temperatūra
130 °C
Mažiausia pliūpsnio temperatūra
-80 °C
Be silikono
Taip
Be rūgščių
Taip
Be dervų
Taip
Be organinių chloro junginių (AOX)
Taip
Be baltosios alyvos / be mineralinės alyvos
Ne
LOJ koncentracija (CH)
76.57 g/l
Kinematinės alyvos pagrindo klampa
30 cSt
Suderinamos medžiagos
Plienas, Nerūdijantys metalai, Nerūdijantis plienas, Epoksidinis stiklo pluoštas, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR
Alyvos pagrindo klampos užtikrinimo sąlygos
esant 40°C
Talpykla
Aerozolis
Turinio svoris
270 g
Laikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
esant 20°C