BĖGELIO TVIRTINIMO ELEMENTAS

BĖGELIO TVIRTINIMO ELEMENTAS
BĖGELIO TVIRTINIMO ELEMENTAS
BĖGELIO TVIRTINIMO ELEMENTAS
  • Tinka montavimo bėgeliui: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Vardinis diametras [mm]: 12
  • Ilgis (plaktuko galvutė ir kaištinis varžtas): 40
  • Tinkamas abrazyvinio disko diametras: 40
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Tinka montavimo bėgeliui
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Vardinis diametras [mm]
12 mm
Ilgis (plaktuko galvutė ir kaištinis varžtas)
40 mm
Tinkamas abrazyvinio disko diametras
40 mm
Bendras ilgis [mm]
35 mm
Plotis [mm]
20 mm
Storis [mm]
6 mm
Poveržlės storis
3.5 mm
Paviršius
Cinkuotas
Medžiaga
Plienas
Svoris [g]
94 g
Sriegio tipas
Metrinis