PU KLIJAVIMO PUTOS PURLOGIC, 800ML

PU KLIJAVIMO PUTOS PURLOGIC, 800ML
Akcija
PU KLIJAVIMO PUTOS PURLOGIC, 800ML
PU KLIJAVIMO PUTOS PURLOGIC, 800ML
  • Spalva: Oranžinė
  • Kvapas / aromatas: Tirpiklių
  • Nelipnumo laikas: 10
  • Nelipnumo sąlygos: esant 23°C ir 50% drėgnumui
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

PU klijavimo putos PURLOGIC yra poliuretano pagrindo klijai skirti švariam, efektyviam ir ekonomiškam ilgaamžiui įvairių medžiagų tvirtinimui


• Pagreitina įtirtinimo darbą iki 30%

• Puikios klijavimo sąvybės net žemose temperatūrose

• Ekonomiškas ir tikslus montavimas

• Tinka tvirtinimui prie vertikalių paviršių

• Greitas stingimas, darbus galima tęsti jau po 1 valandos

• Be skiediklių


Savybės:

• B2 degumo klasė pagal EN 4102

• 0,035 W/mK šilumos laidumo koeficientas

• Atsparūs vandeniui, lankstūs, be tirpiklių

• - 5°C minimali darbo temperatūra