PU MONTAVIMO PUTOS MEGAMAX 70L, 870ML

PU MONTAVIMO PUTOS MEGAMAX 70L, 870ML
PU MONTAVIMO PUTOS MEGAMAX 70L, 870ML
PU MONTAVIMO PUTOS MEGAMAX 70L, 870ML
  • Cheminė bazė: Drėgmėje stingstantis 1K poliuretanas
  • Spalva: Šampano
  • Kvapas / aromatas: Tipinis
  • Tankis suformavus: 23
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Profesionalios montavimo putos skirtos naudojimui visais metų laikais nuo -10 °C iki +35 °C


  • Labai didelė išeiga: 70 litrų, leidžia greitai ir ekonomiškai efektyviai dirbti
  • Efektyvus plėtimasis: mažiau pjaunamo pertekliaus, mažesni putų nuostoliai, minimalus rėmo įtempimas ir netvarka
  • Uždara, taisyklinga ir smulki sukietėjusių putų struktūra
  • Puikios šilumos ir garso izoliacinės savybės
  • Atsparios senėjimui, bet ne UV ir tiesioginiams saulės spinduliams (būtina uždengti spec. juostomis)
  • Nesitraukia, praėjus laikui daugiau nesiplečia
  • Tinka ant beveik visų statybinių paviršių, išskyrus tefloną, polietileną ir silikoną
  • Atsparumo ugniai klasė – B2 (DIN 4102 - 1)