KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW10

KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW10
KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW10
KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW10
  • Dydis (SW): 10 mm
  • Spaustuvo storis: 7.3
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 20.9
  • Žiedo storis: 5.3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
10 mm
Spaustuvo storis
7.3 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
20.9 mm
Žiedo storis
5.3 mm
Žiedo išorinis skersmuo
19 mm
Didžiausias sukimo momentas
71 Nm
Bendras ilgis
159 mm