ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiT formos atsuktuvaiATSUKTUVAS T-FORMOS 2K HEX 8X235
ATSUKTUVAS T-FORMOS 2K HEX 8X235
ATSUKTUVAS T-FORMOS 2K HEX 8X235ATSUKTUVAS T-FORMOS 2K HEX 8X235
- Antgalio jungtis: 8 mm
- Geležtės ilgis: 115
- Rankenos plotis x ilgis x šoninio galiuko ilgis: 23.5 x 110 x 17 mm
- Rankenos medžiaga: Dvikomponentė rankena
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Antgalio jungtis
8 mmGeležtės ilgis
115 mmRankenos plotis x ilgis x šoninio galiuko ilgis
23.5 x 110 x 17 mmRankenos medžiaga
Dvikomponentė rankenaBendras ilgis
185 mm