RAKTAS SU TERKŠLĖ SW13

RAKTAS SU TERKŠLĖ SW13
RAKTAS SU TERKŠLĖ SW13
RAKTAS SU TERKŠLĖ SW13
  • Dydis (SW): 13 mm
  • Spaustuvo storis: 8.6
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 27.2
  • Žiedo storis: 6.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
13 mm
Spaustuvo storis
8.6 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
27.2 mm
Žiedo storis
6.6 mm
Žiedo išorinis skersmuo
23.6 mm
Didžiausias sukimo momentas
115 Nm
Bendras ilgis
178 mm