KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLĖ SW13

KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLĖ SW13
KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLĖ SW13
KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLĖ SW13
  • Dydis (SW): 13 mm
  • Spaustuvo storis: 8.1
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 29.1
  • Žiedo storis: 8.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Dydis (SW)
13 mm
Spaustuvo storis
8.1 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
29.1 mm
Žiedo storis
8.6 mm
Žiedo išorinis skersmuo
27.1 mm
Bendras ilgis [mm]
178.2 mm