ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiT formos atsuktuvaiATSUKTUVAS T-FORMOS 2K HEX 8X185
ATSUKTUVAS T-FORMOS 2K HEX 8X185
ATSUKTUVAS T-FORMOS 2K HEX 8X185ATSUKTUVAS T-FORMOS 2K HEX 8X185
- Antgalio jungtis: 8 mm
- Geležtės ilgis: 115
- Bendras ilgis: 185
- Rankenos plotis x ilgis x šoninio galiuko ilgis: 23.5 x 110 x 17 mm
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Antgalio jungtis
8 mmGeležtės ilgis
115 mmBendras ilgis
185 mmRankenos plotis x ilgis x šoninio galiuko ilgis
23.5 x 110 x 17 mmRankenos medžiaga
Dvikomponentė rankena