RAKTAS ZEBRA SU TERKŠLĖ 16MM

RAKTAS ZEBRA SU TERKŠLĖ 16MM
RAKTAS ZEBRA SU TERKŠLĖ 16MM
RAKTAS ZEBRA SU TERKŠLĖ 16MM
  • Dydis (SW): 16 mm
  • Spaustuvo storis: 9.9
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 33
  • Žiedo storis: 6.9
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Dydis (SW)
16 mm
Spaustuvo storis
9.9 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
33 mm
Žiedo storis
6.9 mm
Žiedo išorinis skersmuo
30.8 mm
Bendras ilgis [mm]
208 mm