RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 2181, UŽBAIGIAMASIS, M12X1.0
RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 2181, UŽBAIGIAMASIS, M12X1.0RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 2181, UŽBAIGIAMASIS, M12X1.0
Produkto Nr. 0642 312 1
EAN 4011231533393
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Rankinis sriegiklis, užbaigiamasis, forma C
HSS, DIN 2181
Skirtas metriniams ISO standarto sriegiams rankiniu būdu, pagal DIN13 per kiaurymes ir aklose skylėse, iki 800 N/mm² kietumo pliene, spalvotuosiuose metaluose ir ketaus medžiagose, daryti.
Pastaba:
Papildomai reikia pirminio sriegiklio, kad būtų pagamintas visas sriegis