RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 2181, UŽBAIGIAMASIS, M14X1.5
RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 2181, UŽBAIGIAMASIS, M14X1.5RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 2181, UŽBAIGIAMASIS, M14X1.5
Produkto Nr. 0642 314 15
EAN 4011231533430
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Rankinis sriegiklis, užbaigiamasis, forma C
HSS, DIN 2181
Skirtas metriniams ISO standarto sriegiams rankiniu būdu, pagal DIN13 per kiaurymes ir aklose skylėse, iki 800 N/mm² kietumo pliene, spalvotuosiuose metaluose ir ketaus medžiagose, daryti.
Pastaba:
Papildomai reikia pirminio sriegiklio, kad būtų pagamintas visas sriegis