RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 2181, PIRMINIS, M16X1.5
RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 2181, PIRMINIS, M16X1.5RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 2181, PIRMINIS, M16X1.5
Produkto Nr. 0642 116 15
EAN 4011231533300
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Rankinis sriegiklis, pirminis, forma A
HSS, DIN 2181
Skirtas metriniams ISO standarto sriegiams rankiniu būdu, pagal DIN13 per kiaurymes ir aklose skylėse, iki 800 N/mm² kietumo pliene, spalvotuosiuose metaluose ir ketaus medžiagose, daryti.
Pastaba:
Papildomai reikia užbaigiamojo sriegiklio, kad būtų pagamintas visas sriegis