RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 352, ANTRINIS, M6
RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 352, ANTRINIS, M6RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 352, ANTRINIS, M6
Produkto Nr. 0640 2 6
EAN 4011231532259
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Rankinis sriegiklis, antrinis, forma D
HSS, DIN 352
Skirtas metriniams ISO standarto sriegiams rankiniu būdu, pagal DIN13 per kiaurymes ir aklose skylėse, iki 800 N/mm² kietumo pliene, spalvotuosiuose metaluose ir ketaus medžiagose, daryti.
Pastaba:
Papildomai reikia pirminio ir užbaigiamojo sriegiklių, kad būtų pagamintas visas sriegis