ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasSriegimasSriegikliaiRANKINIS SRIEGIKLIS DIN 352 HSS, PIRMINIS

RANKINIS SRIEGIKLIS DIN 352 HSS, PIRMINIS

RANKINIS SRIEGIKLIS DIN 352 HSS, PIRMINIS
RANKINIS SRIEGIKLIS DIN 352 HSS, PIRMINIS
RANKINIS SRIEGIKLIS DIN 352 HSS, PIRMINIS
  • Pavadinimas: Pirminis
  • Standartai: DIN 352
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M4
  • Žingsnis: 0.7
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pavadinimas
Pirminis
Standartai
DIN 352
Sriegio tipas x vardinis skersmuo
M4
Žingsnis
0.7 mm
Bendras ilgis
45 mm
Sriegio ilgis (metrinis sriegis)
13 mm
Veleno skersmuo
4.5 mm
Kvadrato dydis
3.4 mm
Pagrindinis angos skersmuo
3.3 mm
Medžiaga
HSS
Sriegio tipas
Metrinis