RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 352, UŽBAIGIAMASIS, M6
RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 352, UŽBAIGIAMASIS, M6RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 352, UŽBAIGIAMASIS, M6
Produkto Nr. 0640 3 6
EAN 4011231532518
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Rankinis sriegiklis, užbaigiamasis, forma C
HSS, DIN 352
Skirtas metriniams ISO standarto sriegiams rankiniu būdu, pagal DIN13 per kiaurymes ir aklose skylėse, iki 800 N/mm² kietumo pliene, spalvotuosiuose metaluose ir ketaus medžiagose, daryti.
Pastaba:
Papildomai reikia pirminio ir antrinio sriegiklių, kad būtų pagamintas visas sriegis