RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 352, UŽBAIGIAMASIS, M8
RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 352, UŽBAIGIAMASIS, M8RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 352, UŽBAIGIAMASIS, M8
Produkto Nr. 0640 3 8
EAN 4011231532549
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Rankinis sriegiklis, užbaigiamasis, forma C
HSS, DIN 352
Skirtas metriniams ISO standarto sriegiams rankiniu būdu, pagal DIN13 per kiaurymes ir aklose skylėse, iki 800 N/mm² kietumo pliene, spalvotuosiuose metaluose ir ketaus medžiagose, daryti.
Pastaba:
Papildomai reikia pirminio ir antrinio sriegiklių, kad būtų pagamintas visas sriegis