RANKINIS TEPIMO PRESAS 500CM3

RANKINIS TEPIMO PRESAS 500CM3
RANKINIS TEPIMO PRESAS 500CM3
RANKINIS TEPIMO PRESAS 500CM3
  • Medžiaga: Plienas
  • Didžiausias darbo slėgis: 800
  • Bendras ilgis [mm]: 370
  • Darbinis slėgis: 400
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Rankinis tepimo presas


  • Telpa iki 500 cm³ konsistencinio tepalo, tinka naudojimui su Wurth 400 g tepalo tūtomis (235 x ø 53,5 mm)
  • Paduodamo tepalo kiekį galima dozuoti iki 1,5 cm³
  • Darbinis slėgis 400 bar
  • Maksimalus slėgis daugiau kaip 800 atm
  • Reikalinga jėga ant rankenos 50-330 N, tepalo padavimo jėga 50-400 atm
  • Tiekiamas su gumine žarna bei antgaliu presui (M10x1)