RANKINIŲ SRIEGIKLIŲ HSS DIN 352 RINKINYS, M4, 3 VNT.
RANKINIŲ SRIEGIKLIŲ HSS DIN 352 RINKINYS, M4, 3 VNT.RANKINIŲ SRIEGIKLIŲ HSS DIN 352 RINKINYS, M4, 3 VNT.
Produkto Nr. 0639 4
EAN 4011231531689
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Rankinių sriegiklių rinkinys
HSS, DIN 352, 3 vnt.
Sudaryta iš:
- sriegiklio (A forma),
- antrojo sriegiklio (D forma) ir
- trečiojo sriegiklio (C forma),
Skirta metriniams ISO standarto sriegiams rankiniu būdu, pagal DIN13 per kiaurymes ir aklose skylėse, iki 800 N/mm² kietumo pliene, spalvotuosiuose metaluose ir ketaus medžiagose, daryti.