ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasSriegimasSriegikliaiRANKINIŲ SRIEGIKLIŲ HSS DIN 352 RINKINYS, M3-M12, 21 VNT. SYSKA
RANKINIŲ SRIEGIKLIŲ HSS DIN 352 RINKINYS, M3-M12, 21 VNT. SYSKA
RANKINIŲ SRIEGIKLIŲ HSS DIN 352 RINKINYS, M3-M12, 21 VNT. SYSKARANKINIŲ SRIEGIKLIŲ HSS DIN 352 RINKINYS, M3-M12, 21 VNT. SYSKA
Produkto Nr. 0639 000 021
EAN 4065233072244
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Rankinių sriegiklių rinkinys, diametrai M3-M12
HSS, DIN 352, 21 vnt.
Sudaryta iš:
- sriegiklio (A forma),
- antrojo sriegiklio (D forma) ir
- trečiojo sriegiklio (C forma),
Skirta metriniams ISO standarto sriegiams rankiniu būdu, pagal DIN13 per kiaurymes ir aklose skylėse, iki 800 N/mm² kietumo pliene, spalvotuosiuose metaluose ir ketaus medžiagose, daryti.
ORSY sistemos pakuotėje Syska