REPLĖS COBRA 125MM

REPLĖS COBRA 125MM
REPLĖS COBRA 125MM
REPLĖS COBRA 125MM
  • Ilgis, coliais: 5
  • Bendras ilgis: 125
  • Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas: 10-27 mm
  • Griebtuvų ilgis: 23
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Ilgis, coliais
5 in
Bendras ilgis
125 mm
Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas
10-27 mm
Griebtuvų ilgis
23 mm
Prisispaudimo spaustuvų plotis
10 mm
Spaustuvų storis
9.5 mm
Medžiaga
Chromo-vanadžio plienas
ISO
8976