REPLĖS ELEKTR.ILG.LENKT.ŽIAUN.210MM

REPLĖS ELEKTR.ILG.LENKT.ŽIAUN.210MM
REPLĖS ELEKTR.ILG.LENKT.ŽIAUN.210MM
REPLĖS ELEKTR.ILG.LENKT.ŽIAUN.210MM
  • Bendras ilgis [mm]: 200
  • Ilgis, coliais: 8-1/4
  • Spaustuvų ilgis: 72
  • Spaustuvų plotis: 17.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Bendras ilgis [mm]
200 mm
Ilgis, coliais
8-1/4 in
Spaustuvų ilgis
72 mm
Spaustuvų plotis
17.5 mm
Spaustuvų storis [mm]
9.5 mm
Spaustuvų kampas
40 Degree
Spaustuvų galiukų plotis
4 mm
Spaustuvų galiukų storis
3 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinko fosfatas
ISO
5745
Rankenos medžiaga
2 komponentų plastikas