SANDARINIMO/FIKSAVIMO PRIEMONĖ ALL IN ONE, 50ML

SANDARINIMO/FIKSAVIMO PRIEMONĖ ALL IN ONE, 50ML
SANDARINIMO/FIKSAVIMO PRIEMONĖ ALL IN ONE, 50ML
SANDARINIMO/FIKSAVIMO PRIEMONĖ ALL IN ONE, 50ML
  • Cheminė bazė: Dimetilakrilesteris
  • Spalva: Geltona fluorascencinė
  • Tankis: 1.05
  • Mažiausia / didžiausia klampa 1: 55000-80000 mPas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Universalus produktas, tinkamas naudoti kaip sriegių fiksavimo klijai ar vamzdžio sandariklis, jungių ir korpusų hermetikas, taip pat guolių tvirtinimui prie kotų ar velenų


Savybės

  • Pašalinamas rankiniais įrankiais
  • Apsaugo nuo rūdžių ir korozijos
  • Atsparus iki 150 °C temperatūrai
  • Tolygiai kietėja ant įvairių metalų, įskaitant nerūdijantįjį plieną ir daugumą cinkuotų tvirtinimo elementų
  • Itin atsparus tirpikliams


Privalumai naudojant sriegiams fiksuoti

  • Apsaugo nuo nepageidaujamo judėjimo, atsilaisvinimo, protėkių
  • Puikiai tinka reguliavimo, kalibravimo sraigtams, matuokliams ir tvirtinimo elementams iki M80 dydžio.
  • Atsparus virpesiams
  • Pašalina komponento paviršiaus pažeidimą


Privalumai naudojant vamzdžiams sandarinti

  • Nesusitraukia ir neužkemša sistemų
  • Sandariklis atlaiko virpesių ir smūgines apkrovas
  • Sandarina nuo dažniausiai naudojamų dujų ir skysčių
  • Produktas patvirtintas kaip tinkamas naudoti geriamojo vandens ir dujų sistemose
  • Apsaugo nuo korozijos ir strigimo
  • Sandarina jungiamąsias detales, turinčias iki 3 colių sriegį, ir yra atsparus iki 150 °C temperatūrai


Privalumai naudojant jungėms sandarinti

  • Tinka naudoti vietoje įprastų sandariklių – mažina medžiagų poreikį
  • Užpildo tarpus iki 0,5 mm
  • Nenusėda
  • Visiškai sukietėjęs atlaiko aukštą slėgį


Privalumai naudojant kaip klijus

  • Mažina ar visiškai panaikina mašininio apdirbimo poreikį, nes galima taikyti platesnius leistinus nuokrypius
  • Nereikia specialaus paviršiaus apdirbimo
  • Ilgesnis įrangos naudojimo laikas dėl geresnio atsparumo nuovargiui ir korozijai
  • Visiškai užpildo tarpus ir užtikrina visišką sąlytį su medžiaga