TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasKomunikacijų montavimasTvirtinimo elementaiŠARNYRINĖ JUNGTIS M12 64X36X25 CINKO DANGA
ŠARNYRINĖ JUNGTIS M12 64X36X25 CINKO DANGA
ŠARNYRINĖ JUNGTIS M12 64X36X25 CINKO DANGAŠARNYRINĖ JUNGTIS M12 64X36X25 CINKO DANGA
- Tinka montavimo bėgeliui: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Leistinoji apkrova [kN]: 5
- Storis [mm]: 4
- Plotis [mm]: 40
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Šarnyrinė jungtis
Vario
Laisvai reguliuojamas iš abiejų pusių bet kokiu kampu nuo 0 iki 90°
Sertifikuota pagal "Cradle to Cradle®" standartą
- Pastato atnaujinimas naudojant nepavojingas medžiagas
- Platesnis pritaikymo spektras "GreenBuilding" ir pastatų sertifikavimui pagal LEED®, BREEAM® ir DGNB
