SAUSAS TEPALAS HHS DRYLUBE SU PTFE 400ML

SAUSAS TEPALAS HHS DRYLUBE SU PTFE 400ML
SAUSAS TEPALAS HHS DRYLUBE SU PTFE 400ML
SAUSAS TEPALAS HHS DRYLUBE SU PTFE 400ML
  • Cheminė bazė: Sintetinis vaško oksidantas
  • Alyvos pagrindas: Sintetinis vaškas
  • Spalva: Geltona Ruda
  • Kvapas / aromatas: Tipinis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Išdžiūstantis tepalas su PTFE, atsparus išcentrinėms jėgoms


Sausas sintetinis vaškas

  • Tepimo priemonė nenusitaško nuo greitai judančių ir besisukančių detalių
  • Nekimba taip greitai purvas
  • Puiki antikorozinė apsauga


Labai geras skvarbumas

  • Tinka tepti sunkiai prieinamas vietas
  • Prasiskverbia į pačius mažiausius plyšelius arba sunkiai pasiekiamas zonas


Su kietosiomis slydimo dalelėmis PTFE

Užtikrina tepimą kritiniais atvejais ir aukštose temperatūrose


Nereaguoja su dauguma žinomų medžiagų

  • Nekenkia, bet saugo, kad išliktų elastiški guminiai žiedeliai ir manžetai, nereaguoja su plastikais ir dažytais paviršiais
  • Atsparus užtikštančiam gėlam ir sūriam vandeniui, silpnoms rūgštims ir šarmams


Sudėtyje nėra silikono, dervų ir rūgščių


Darbinis temperatūrinis atsparumas nuo -30°C iki +100 °C

Trumpai iki +180 °C